Stangendichtung N21
Innendurchmesser | 4 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 10 mm |
Höhe | 4,5 mm |
Innendurchmesser | 4 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 10 mm |
Höhe | 4,5 mm |
Werkstoff | NBR |
Ausführung | Symmetrischer Nutring (N 21), geeignet für 1-seitige Druckbelastung |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage