04341-00004-00 Tesakrepp - 30mm x 50m - hellbraun


Abdeckband 140 °C/1H 4341

Referenzen
tesa:4341 50M 30MM BROWN
rubix:1174491
hersteller:04341-00004-00
ean:4042448901330
04341-00004-00 Tesakrepp - 30mm x 50m - hellbraun
Technische Zusammenfassung
Breite30 mm
Länge50 m
FarbeAndere
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 04341-00004-00 Tesakrepp - 30mm x 50m - hellbraun


Tesakrepp® 4341 ist ein schwach gekrepptes, besonders dehnbares und flexibles Papierabdeckband für Lackierarbeiten. Das lösemittelfrei hergestellte Produkt ist mit einer Naturkautschukklebmasse ausgestattet und bietet ausgewogene Eigenschaften in Bezug auf Klebrigkeit, Haftkraft, Scher- und Temperaturbeständigkeit.
Tesakrepp - 30mm x 50m - hellbraun

Technische Informationen


Attribute
Breite30 mm
Länge50 m
FarbeAndere
Stärke0,19 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,32 exkl. MwSt.
/ Stück
9,90 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std