Pendelkugellager
Innendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 52 mm |
Innendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 52 mm |
Dichtung | Offen |
Lagerspiel | CN |
Serie | 112E |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | TN9 |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Zolltarifcode | 84821090 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std