Produktdetails : K0550.14 Flachgreifer aus Secolit
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern SmCo. Ausführung: Gehäuse verzinkt.Hinweis: Flachgreifer, geschirmtes System. Flachgreifer mit SmCo-Kern haben eine drei- bis fünffach höhere Haftkraft gegenüber AlNiCo bzw. Hartferrit-Greifern.Temperaturbereich: max. 200 °C.
Flachgreifer aus Secolit
Technische Informationen
Attribute
Kraft
40 N
Länge
11,5 mm
Form
B
Werkstoff
Stahl
Durchmesser
13 mm
Zolltarifcode
85051100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,40€exkl. MwSt.
/ Stück
5,24€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage