9651910060 Schraubendreher-Satz VDE 6-tlg. slimFix PH Wiha


3201

Referenzen
wiha:35389
rubix:1039010
ean:4010995353896
9651910060 Schraubendreher-Satz VDE 6-tlg. slimFix PH Wiha
Technische Zusammenfassung
Anzahl Elemente6
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9651910060 Schraubendreher-Satz VDE 6-tlg. slimFix PH Wiha


Wiha SoftFinish slimFix-Schlitz/Kreuzschlitzelektroschraubendreher, 6-teilig. 100 % qualitätsgeprüfte Isolierung 1.000 V Wechselstrom, VDE- und GS-getestet. Hochwertiger, gehärteter, brünierter Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl. Isolierung direkt an die Welle gegossen und vollständig in den Schaft an der Vorderseite integriert. Ergonomischer Wiha SoftFinish Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz. Für Arbeiten an spannungsführenden Teilen bis zu 1.000 V Wechselspannung. DIN ISO 2380. Gemäß IEC 60900:2012 gefertigt. Dank der integrierten Isolierung können tiefliegende Schrauben und Federelemente erreicht und gedreht werden.
Schraubendreher-Satz VDE 6-tlg. slimFix PH Wiha

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente6
AbdruckMehrfachdruck
Zolltarifcode82054000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,47 exkl. MwSt.
/ Stück
58,87 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std