Bürste Pbg 1919/6 St 0,35
Bürstendurchmesser | 19 mm |
---|---|
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Bürstendurchmesser | 19 mm |
---|---|
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Drahtdurchmesser | 0,35 mm |
Max. Drehzahl | 20000 rpm |
Verkleidungshöhe | 28 mm |
Länge | 68 mm |
Zolltarifcode | 96035000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std