Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.570)
Lineartechnik
(12.067)
Antriebstechnik
(242.198)
Dichtungstechnik
(40.603)
Fluidtechnik
(89.004)
Befestigung / Montage
(82.677)
Bearbeitung
(39.338)
Werkzeug / Messtechnik
(21.855)
Wartung / Reparatur
(2.019)
Arbeitsschutz
(28.341)
Betriebsbedarf
(18.238)
< Zurück
Rubix Kategorien
Bearbeitung
Schleifmittel
Polieren
Polieren
Polierscheibe
PFERD 44271504 Tuchringe Tr 15010-20 Th
PFERD 44271504 Tuchringe Tr 15010-20 Th
Tuchringe Tr 15010-20 Th
Referenzen
pferd:
44271504
rubix:
1282874
ean:
4007220294215
Technische Zusammenfassung
Durchmesser
150
mm
Bohrungsdurchmesser
20
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : PFERD 44271504 Tuchringe Tr 15010-20 Th
Tuchringe Tr 15010-20 Th
Technische Informationen
Attribute
Durchmesser
150
mm
Bohrungsdurchmesser
20
mm
Stärke
10
mm
Zolltarifcode
59119099
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
7,17
€
exkl. MwSt.
/
Stück
8,53
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen