Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Bearbeitung
Schleifmittel
Polieren
Polieren
Polierscheibe
PFERD 44271255 Tuchringe Tr 12510-20 Tw
PFERD 44271255 Tuchringe Tr 12510-20 Tw
Tuchringe Tr 12510-20 Tw
Referenzen
pferd:
44271255
rubix:
1282832
ean:
4007220294185
Technische Zusammenfassung
Durchmesser
125
mm
Bohrungsdurchmesser
20
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : PFERD 44271255 Tuchringe Tr 12510-20 Tw
Tuchringe Tr 12510-20 Tw
Technische Informationen
Attribute
Durchmesser
125
mm
Bohrungsdurchmesser
20
mm
Stärke
10
mm
Zolltarifcode
59119099
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
4,33
€
exkl. MwSt.
/
Stück
5,15
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen