Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.570)
Lineartechnik
(12.067)
Antriebstechnik
(242.198)
Dichtungstechnik
(40.603)
Fluidtechnik
(89.004)
Befestigung / Montage
(82.677)
Bearbeitung
(39.338)
Werkzeug / Messtechnik
(21.855)
Wartung / Reparatur
(2.019)
Arbeitsschutz
(28.341)
Betriebsbedarf
(18.238)
< Zurück
Rubix Kategorien
Bearbeitung
Schleifmittel
Polieren
Polieren
Polierscheibe
PFERD 44270805 Tuchringe Tr 8010-10 Fl
PFERD 44270805 Tuchringe Tr 8010-10 Fl
Tuchringe Tr 8010-10 Fl
Referenzen
pferd:
44270805
rubix:
1282867
ean:
4007220294116
Technische Zusammenfassung
Durchmesser
80
mm
Bohrungsdurchmesser
10
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : PFERD 44270805 Tuchringe Tr 8010-10 Fl
Tuchringe Tr 8010-10 Fl
Technische Informationen
Attribute
Durchmesser
80
mm
Bohrungsdurchmesser
10
mm
Stärke
10
mm
Zolltarifcode
59119099
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
3,31
€
exkl. MwSt.
/
Stück
3,94
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen