Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Wartung / Reparatur
Pinsel und Bürsten
Pinsel und Bürsten
Bürsten
Stahlbürste
645 Feilenbürste
645 Feilenbürste
Feilenbürste
Referenzen
gedore:
645
rubix:
1030637
hersteller:
6531790
ean:
4010886653173
Technische Zusammenfassung
Länge
250
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 645 Feilenbürste
Mit Krempelbeschlag und Holzgriff, Borstenfeld 110 x 40 mm
Technische Informationen
Attribute
Länge
250
mm
Zolltarifcode
96039099
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
7,58
€
exkl. MwSt.
/
Stück
9,02
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen