Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Werkzeug / Messtechnik
Handwerkzeuge
Spannwerkzeuge
Ratsche, Buchsen
Steckschlüsseleinsatz
D 20 7/16AF Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll UD-Profil 7/16 Zoll
D 20 7/16AF Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll UD-Profil 7/16 Zoll
Steckschlüsseleinsatz Gedore
Referenzen
gedore:
D 20 7/16AF
rubix:
1032256
hersteller:
6227370
ean:
4010886622735
Technische Zusammenfassung
Antriebsvierkant
1/4
''
Durchmesser
11,1125
mm
Länge
25
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : D 20 7/16AF Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll UD-Profil 7/16 Zoll
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, griffig gerändelt, Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt
Technische Informationen
Attribute
Antriebsvierkant
1/4
''
Durchmesser
11,1125
mm
Länge
25
mm
Gewicht
22
g
Zolltarifcode
82042000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
7,19
€
exkl. MwSt.
/
Stück
8,56
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Varianten ändern (11)
PDF erzeugen