Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Bearbeitung
Schleifmittel
Polieren
Polieren
Polierrad mit Schaft
PFERD 41237112 Poli-Stifte Pf Zy 1525 6 Ar 120 Gr
PFERD 41237112 Poli-Stifte Pf Zy 1525 6 Ar 120 Gr
Poli-Stifte Pf Zy 1525 6 Ar 120 Gr
Referenzen
pferd:
41237112
rubix:
1281136
ean:
4007220145418
Technische Zusammenfassung
Körnung
120
Raddurchmesser
15
mm
Breite
25
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : PFERD 41237112 Poli-Stifte Pf Zy 1525 6 Ar 120 Gr
Poli-Stifte Pf Zy 1525 6 Ar 120 Gr
Technische Informationen
Attribute
Körnung
120
Raddurchmesser
15
mm
Breite
25
mm
Schaftdurchmesser
6
mm
Zolltarifcode
68042290
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
3,48
€
exkl. MwSt.
/
Stück
4,14
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen