Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(66.891)
Lineartechnik
(10.739)
Antriebstechnik
(211.674)
Dichtungstechnik
(35.780)
Fluidtechnik
(100.542)
Befestigung / Montage
(76.884)
Bearbeitung
(33.155)
Werkzeug / Messtechnik
(18.725)
Wartung / Reparatur
(1.630)
Arbeitsschutz
(28.051)
Betriebsbedarf
(18.881)
< Zurück
Rubix Kategorien
Bearbeitung
Schleifmittel
Keramisch gebundene Schleifmittel
Andere gebundene oder gesinterte Schleifmittel
Trennscheibe
PFERD 68000022 Dia-Trennsch. Dg 125X2,2X22,23 Sg
PFERD 68000022 Dia-Trennsch. Dg 125X2,2X22,23 Sg
Dia-Trennsch. Dg 125X2,2X22,23 Sg
Referenzen
pferd:
68000022
rubix:
1284889
ean:
4007220801024
Technische Zusammenfassung
Durchmesser
125
mm
Stärke
2,2
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : PFERD 68000022 Dia-Trennsch. Dg 125X2,2X22,23 Sg
Dia-Trennsch. Dg 125X2,2X22,23 Sg
Technische Informationen
Attribute
Durchmesser
125
mm
Stärke
2,2
mm
Bohrungsdurchmesser
22,23
mm
Zolltarifcode
68042100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
26,13
€
exkl. MwSt.
/
Stück
31,09
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen