Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Bearbeitung
Schleifmittel
Angewandte Schleifmittel
Schleifrollen
Schleifleinenrolle
KL 361 JF 50X50000 K220 S SR KL 361 JF Rollen 50 x 50000 mm Korn 220
KL 361 JF 50X50000 K220 S SR KL 361 JF Rollen 50 x 50000 mm Korn 220
Rollen auf Leinwandträger KL 361 JF
Referenzen
klingspor:
3857
rubix:
1140342
ean:
4014855014644
Technische Zusammenfassung
Länge
50000
mm
Breite
50
mm
Körnung
220
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : KL 361 JF 50X50000 K220 S SR KL 361 JF Rollen 50 x 50000 mm Korn 220
Körnung: S. Einfaches Abtrennen der Rolle. Wird in einer Pappschachtel geliefert.
Sparrolle 50 mm : 50000 mm 3857
Technische Informationen
Attribute
Länge
50000
mm
Breite
50
mm
Körnung
220
Zolltarifcode
68051000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
59,97
€
exkl. MwSt.
/
Stück
71,36
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Varianten ändern (39)
PDF erzeugen