Kegelrollenlager Timken
Innendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 25,25 mm |
Innendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 25,25 mm |
Serie | 30308 |
Gesamtbreite Lager | 25,25 mm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 102000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 17900 N |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage