Rillenkugellager
Innendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 16 mm |
Innendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 16 mm |
Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
Lagerspiel | CN |
Serie | 63004 |
Werkstoff | Stahl |
Grenzdrehzahl | 9600 rpm |
Besonderheit | mit Solid Oil befüllt |
Zolltarifcode | 84821090 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage