Rillenkugellager
Innendurchmesser | 12 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 6 mm |
Innendurchmesser | 12 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 6 mm |
Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
Lagerspiel | CN |
Serie | 619.. |
Werkstoff | Stahl |
Grenzdrehzahl | 16600 rpm |
Zolltarifcode | 84821090 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage