Gabelhubwagen-Rolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Metall-Radkörper
Tragfähigkeit | 450 kg |
---|---|
Raddurchmesser | 100 mm |
Radbreite | 40 mm |
Laufbelag:
Tragfähigkeit | 450 kg |
---|---|
Raddurchmesser | 100 mm |
Radbreite | 40 mm |
Radkörper-/Felgenmaterial | robuster Grauguss |
Laufbelag-/Reifenmaterial | Polyurethan |
Temperaturbereich | -20 +70 °C |
Gesamthöhe | 140 mm |
Lochabstand | 80 x 60 mm |
Lagertyp | Kugellager |
Laufbelag- / Reifenfarbe | hellbraun |
Shorehärte A | 92 Shore |
Plattenbreite | 85 mm |
Plattenlänge | 100 mm |
Zolltarifcode | 86071910 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage