Verstellbare Flachspannhebel mit Innengewinde, Stahl
Drahtdurchmesser | 31,5 mm |
---|---|
Material/Verarbeitung | Stahl |
Länge | 45 mm |
Drahtdurchmesser | 31,5 mm |
---|---|
Material/Verarbeitung | Stahl |
Länge | 45 mm |
Höhe | 60 mm |
Zolltarifcode | 84879059 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage