Kegelrollenlager Aussenring Timken
Innendurchmesser | 45,987 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 85,001 mm |
Breite | 85,001 mm |
Innendurchmesser | 45,987 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 85,001 mm |
Breite | 85,001 mm |
Serie | LM503300 |
Zolltarifcode | 84822000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage