Schwerlast-Rad aus Gusspolyamid
Tragfähigkeit | 450 kg |
---|---|
Raddurchmesser | 180 mm |
Radbreite | 50 mm |
Rad:
Tragfähigkeit | 450 kg |
---|---|
Raddurchmesser | 180 mm |
Radbreite | 50 mm |
Radkörper-/Felgenmaterial | Aluminium-Druckguss |
Laufbelag-/Reifenmaterial | Gummi |
Temperaturbereich | -20 +80 °C |
Lagertyp | Kugellager |
Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
Shorehärte A | 65 Shore |
Zolltarifcode | 86071910 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage