Werkstoff: Gehäuse Messing. Magnetkern SmCo. Bestellbeispiel: 09067-01Hinweis: Glatte Ausführung, geschirmtes System. Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6. SmCo-Stabgreifer dürfen auf keinen Fall direkt im Eisen eingepresst werden, da sonst Haftkraftverluste durch magnetischen Kurzschluss eintreten. SmCo-Greifmagnete eignen sich besonders zum unmittelbaren Einsatz bei Punktschweißmaschinen, da keine Entmagnetisierung eintritt. Ohne Minderung der Haftkraft können Stabgreifer um das Maß „H“ gekürzt werden.Temperaturbereich: max. 200 °C.
Stabgreifer aus Secolit
Technische Informationen
Attribute
Kraft
125 N
Länge
20 mm
Form
rund
Höhe
2 mm
Werkstoff
Messing
Durchmesser
16 mm
Zolltarifcode
85051100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,06€exkl. MwSt.
/ Stück
9,59€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage