K0552.04 Haltemagnet rund, mit Innengewinde


Magnete rund mit Innengewinde (Stabgreifer) aus NdFeB

Referenzen
kipp:K0552.04
rubix:121904
ean:4059245169627
K0552.04 Haltemagnet rund, mit Innengewinde
Technische Zusammenfassung
Kraft90 N
Länge20 mm
Formrund
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K0552.04 Haltemagnet rund, mit Innengewinde


Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern NdFeB. Ausführung: Gehäuse verzinkt.Bestellbeispiel: 09068-01Hinweis: Geschirmtes System. Stabgreifer werden für den Einbau in Stahl und Eisen verwendet. Diese Anforderung wird vorwiegend im Anlagen- und Maschinenbau gestellt. Verwendung auch als Sacklochmagnete. Größe D 50: System mit 4 Magneten à Ø 18 mm.Temperaturbereich: max. 80 °C.
Haltemagnet rund, mit Innengewinde

Technische Informationen


Attribute
Kraft90 N
Länge20 mm
Formrund
WerkstoffStahl
Durchmesser16 mm
Zolltarifcode85051100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,55 exkl. MwSt.
/ Stück
5,41 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std