DIN319-KU-25-B8-L Kugelknopf zum aufschlagen


Kugelknöpfe, Montage durch Aufschlagen

Referenzen
ganter:DIN 319-KU-25-B8-L
rubix:100542
hersteller:319-KU-25-B8-L
ean:4045525173156
DIN319-KU-25-B8-L Kugelknopf zum aufschlagen
Technische Zusammenfassung
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN319-KU-25-B8-L Kugelknopf zum aufschlagen


Bei Verwendung von Kugelknöpfen DIN 319 Form L und M erübrigt sich das Gewinde am Schaft. Sie werden durch leichte Schläge mit einem Schonhammer aufgetrieben, das Schaftende soll leicht gerundet oder gefast (30°) sein. Vor der Montage der Kugelknöpe Form L ist die Klemmhülse in die Bohrung einzulegen. Weiter ist zu beachten, dass der Knopf beim Aufschlagen senkrecht aufgesetzt bzw. achsparallel aufgetrieben wird. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der Kugelknopf zerbricht. Kugelknöpfe Form M stellen eine sehr preisgünstige Ausführung dar.

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungPlastik
Gewindedurchmesser25 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,36 exkl. MwSt.
/ Stück
1,62 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage