Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lagertechnik
Gelenklager / Gleitlager
Gleitlager
Bundbuchse
GN268-68-K22 Bundbuchse
GN268-68-K22 Bundbuchse
Bundbuchse für GN 264
Referenzen
ganter:
GN 268-68-K22
rubix:
91116
hersteller:
268-68-K22
ean:
4045525115675
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser
22
mm
Außendurchmesser
74,7
mm
Breite
5,5
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : GN268-68-K22 Bundbuchse
Bundbuchsen GN 268 mit anderen Bohrungen als in der Tabelle angegeben sind ebenfalls lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
22
mm
Außendurchmesser
74,7
mm
Breite
5,5
mm
Werkstoff
Stahl
Zolltarifcode
84879059
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
18,96
€
exkl. MwSt.
/
Stück
22,56
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Varianten ändern (12)
PDF erzeugen