Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lagertechnik
Wälzlager
Rollenlager
Kegelrollenlager
32205B (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
32205B (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Referenzen
timken:
32205B
rubix:
841660
hersteller:
100043698
ean:
0053893254388
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser
25
mm
Außendurchmesser
52
mm
Breite
15
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 32205B (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
25
mm
Außendurchmesser
52
mm
Breite
15
mm
Lagerspiel
CN
Zolltarifcode
84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
27,92
€
exkl. MwSt.
/
Stück
33,22
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen