optibelt ZRS für zylindrische Bohrungen
Profil | T10 |
---|---|
Anzahl Zähne | 36 |
Gesamtbreite | 47 mm |
Profil | T10 |
---|---|
Anzahl Zähne | 36 |
Gesamtbreite | 47 mm |
Anzahl der Bordscheiben | 2 |
Werkstoff | Aluminium |
Ausführung | 6F |
Wirkdurchmesser | 114,59 mm |
Fertigbohrung | 35 mm |
Zolltarifcode | 84835080 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage