NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser | 140 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 4 mm |
Innendurchmesser | 140 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 4 mm |
Werkstoff | Stahl,verzinkt |
Zolltarifcode | 73269098 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage