Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Schmiertechnik
Schmiermittel und -systeme
Schmiervorrichtungen
Zubehör / Ersatzteil für Schmiervorrichtungen
101394 Schlauch bis +260 °C aØ 8 mm x iØ 6 mm (PTFE
101394 Schlauch bis +260 °C aØ 8 mm x iØ 6 mm (PTFE
SCHLAUCH
Referenzen
perma:
101394
rubix:
120405
ean:
4061201007812
Technische Zusammenfassung
Typ
Schlauch
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 101394 Schlauch bis +260 °C aØ 8 mm x iØ 6 mm (PTFE
PERMA Schlauch bis Plus 250 °C aØ 8 mmxiØ 6 mm (PTFE)
Perma Teflonschlauch. Einsetzbar bis +250 Grad C.
Technische Informationen
Attribute
Typ
Schlauch
Werkstoff
PTFE
Zolltarifcode
39173100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
10,70
€
exkl. MwSt.
/
Stück
12,73
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen