Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Wartung / Reparatur
Schmiermittel und Zubehör
Schmiermittel und Zubehör
Ausrüstung für Schmierung
Messbecher
07 061 (PRES) Messbecher aus Polypropylen. 0.5 l.
07 061 (PRES) Messbecher aus Polypropylen. 0.5 l.
Messbecher Pressol
Referenzen
pressol:
07061
rubix:
1688243
ean:
4103810070617
Technische Zusammenfassung
Fassungsvermögen
0,5
l
Farbe
Farblos
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 07 061 (PRES) Messbecher aus Polypropylen. 0.5 l.
Technische Informationen
Attribute
Fassungsvermögen
0,5
l
Farbe
Farblos
Höhe
135
mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
4,22
€
exkl. MwSt.
/
Stück
5,02
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen