Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Befestigung / Montage
Klebstoff
Zubehör für Klebstoff
Klebewerkzeug
Epoxyklebstoffpistole
DOPPELKART-DOS.ER400ML983438 Handdosierpistole für 400ml Doppelkartuschen
DOPPELKART-DOS.ER400ML983438 Handdosierpistole für 400ml Doppelkartuschen
Handdosierpistole für 400ml Doppelkartuschen
Referenzen
loctite:
DOPPELKART-DOS.ER400ML983438
rubix:
466953
ean:
8410642207200
Technische Zusammenfassung
Typ
Kartuschenpistole
Fassungsvermögen
400
ml
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : DOPPELKART-DOS.ER400ML983438 Handdosierpistole für 400ml Doppelkartuschen
Manuelle mechanische Handdosierpistole für 2K-Kartuschen für Epoxidharzklebstoff, Acrylate, Silikone, Polyurethane und silanmodifizierte Polymere. (400 ml, 415 ml)
Technische Informationen
Attribute
Typ
Kartuschenpistole
Fassungsvermögen
400
ml
Zolltarifcode
84242000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
266,55
€
exkl. MwSt.
/
Stück
317,19
€
inkl. MwSt.
Nicht verfügbar
PDF erzeugen