TESAPACK PVC 4124 50MM 66M CHAMOIS

Brammer Artikelnummer 805423
Hersteller Tesa Tapes
Hersteller-Teilenummer 4124 66M 50MM HAVANA
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Itemeannumber
    4005800197482
    Intrastat code
    39191012
    Print order code
    C2299378
    Brand item id
    04124-00096-00
    Bandlänge
    50mm
    Farbe
    Havana
    Klebebandbreite
    66m
    Nettogewicht
    0.223 KG