Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Schmiertechnik
Schmiermittel und -systeme
Schmiervorrichtungen
Zubehör / Ersatzteil für Schmiervorrichtungen
101405 Hochtemperaturbürste +350°C 40x30mm G1/4i Anschlussgew. oben
101405 Hochtemperaturbürste +350°C 40x30mm G1/4i Anschlussgew. oben
HOCHTEMPERATURBUERSTE
Referenzen
perma:
101405
rubix:
120412
ean:
4061201007928
Technische Zusammenfassung
Typ
Bürste
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 101405 Hochtemperaturbürste +350°C 40x30mm G1/4i Anschlussgew. oben
Hochtemperaturbürste bis +350 °C 40 x 30 mm G1/4iAnschlussgewinde oben
Perma Hochtemperatur-Schmierbürste mit Edelstahlborsten bis +350 Grad C. Anschluss oben.
Technische Informationen
Attribute
Typ
Bürste
Werkstoff
Edelstahl
Zolltarifcode
96035000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
124,17
€
exkl. MwSt.
/
Stück
147,76
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen