04651-00209-00 Tesaband Premium - 19mm x 25m - grau


tesaband® 4651 Premium

Referenzen
tesa:04651-00209-00
rubix:1174725
ean:4005800020469
04651-00209-00 Tesaband Premium - 19mm x 25m - grau
Technische Zusammenfassung
Breite19 mm
Länge25 m
Stärke0,31 mm

Produktdetails : 04651-00209-00 Tesaband Premium - 19mm x 25m - grau


Das beschreibbare Premium-Gewebeband tesa® 4651 können Sie im Innenbereich einsetzen - auch auf rauen Oberflächen. Es eignet sich für verschiedene Aufgaben im Handwerk, ist wetterfest, alterungsbeständig und lässt sich einfach und mit gerader Abrisskante von Hand einreißen. Das abriebfeste Gewebeband, dessen Träger mit Acrylat beschichtet ist, ist temperaturbeständig bis 130° C und verfügt über eine starke Klebmasse aus Naturkautschuk. Erhältlich in folgenden Farben: schwarz, weiß, grau, gelb, rot, blau, grün und braun.
Tesaband Premium - 19mm x 25m - grau

Stärken

* Abdecken beim Sandstrahlen, Beschichten, Lackieren usw. * Bündeln und Verstärken von Gütern wie Rohren oder Profilen * Kennzeichnen, Farbcodieren oder Markieren von Drähten, Kabeln usw. * Dauerhaftes Abdichten von Rohrverbindungen, Dosen und Rohren * Sichern von scharfen Kanten * Befestigen und Isolieren von Drähten

Anwendungen

* Farbliche Kennzeichnungen, Markierungen * Bündeln, Befestigen, Bandagieren, Verstärken, Abbinden und Fixieren * Verschließen von z.B. Verpackungen, Dosen, Hülsen * Abdichten von Bohrlöchern, Schlitzen, Öffnungen, Be- und Entlüftungskanälen * Geräusch- und Scheuerschutz Sockelband an Kühl- und Küchenschränken * Schutz bei scharfkantigen Gegenstände (Arbeitsschutz)

Technische Informationen


Attribute
Breite19 mm
Länge25 m
Stärke0,31 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,85 exkl. MwSt.
/ Stück
16,48 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage