Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lineartechnik
Wellen- / Rollenführungen
Wellenführungen
Linearkugellager / Kugelbuchse
KH25-PP-RROC. Linearkugellager
KH25-PP-RROC. Linearkugellager
Linear-Kugellager
Referenzen
ina:
KH25-PP-RROC
rubix:
1348163
hersteller:
0596236830000
ean:
4054364466404
Technische Zusammenfassung
Serie
KH..-PP-RROC
Innendurchmesser
25
mm
Außendurchmesser
35
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : KH25-PP-RROC. Linearkugellager
mit Erstbefettung, beidseitig abgedichtet, mit Nachschmiermöglichkeit.
Linearkugellager
Technische Informationen
Attribute
Serie
KH..-PP-RROC
Innendurchmesser
25
mm
Außendurchmesser
35
mm
Länge
40
mm
Dichtung
PP
Zolltarifcode
84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
67,53
€
exkl. MwSt.
/
Stück
80,36
€
inkl. MwSt.
Nicht verfügbar
Varianten ändern (77)
PDF erzeugen