Kugelführungswagen vierreihig
Genauigkeit | G3 |
---|---|
Breite | 173,6 mm |
Länge | 140 mm |
Genauigkeit | G3 |
---|---|
Breite | 173,6 mm |
Länge | 140 mm |
Höhe auf Schiene | 70 mm |
Modell | KWVE55 |
Material | Stahl |
Baugröße | 55 mm |
Zolltarifcode | 84828000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std