KWVE35-B-N-G3-V1 INA FUEHRUNGSWAGEN

Brammer Artikelnummer 1287009
Hersteller INA
Hersteller-Teilenummer KWVE35-B-N-V1-G3
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Intrastat code
    84879090
    Print order code
    C2290685
    Brand item id
    0200524480431
    Dynamische Tragzahl
    38000
    Gesamtbreite (T)
    100 MM
    Gesamtlänge
    112 MM
    Nettogewicht
    1.57 KG
    Statische Tragzahl
    72000
    Systemhöhe
    44 MM