Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lineartechnik
Flach- / Schienenführungen
Profilschienenführungen
Kugel-Führungswagen
KWVE30-B-NL-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
KWVE30-B-NL-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Referenzen
ina:
KWVE30-B-NL-V1-G3
rubix:
24976
hersteller:
0199932000240
ean:
4054362998747
Technische Zusammenfassung
Breite
90
mm
Länge
127
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : KWVE30-B-NL-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B-NL, niedriger, langer Führungswagen, vierreihig
Technische Informationen
Attribute
Breite
90
mm
Länge
127
mm
Höhe auf Schiene
38
mm
Material
Stahl
Baugröße
30
mm
Zolltarifcode
84828000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
425,39
€
exkl. MwSt.
/
Stück
506,21
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen