KWVE20-B-NL-G3-V1 INA FUEHRUNGSWAGEN

Brammer Artikelnummer 1286948
Hersteller INA
Hersteller-Teilenummer KWVE20-B-NL-V1-G3
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Intrastat code
    84879090
    Print order code
    C2290683
    Brand item id
    0199627030431
    Dynamische Tragzahl
    16200
    Gesamtbreite (T)
    63 MM
    Gesamtlänge
    88.9 MM
    Nettogewicht
    0.53 KG
    Statische Tragzahl
    36500
    Systemhöhe
    27 MM