KWVE20-B-N-G3-V1 INA FUEHRUNGSWAGEN

Brammer Artikelnummer 1274972
Hersteller INA
Hersteller-Teilenummer KWVE20-B-N-V1-G3
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Intrastat code
    84879090
    Print order code
    C2290273
    Brand item id
    0125089180431
    Dynamische Tragzahl
    13100
    Gesamtbreite (T)
    63 MM
    Gesamtlänge
    71.4 MM
    Nettogewicht
    0.397 KG
    Statische Tragzahl
    27000
    Systemhöhe
    27 MM