Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lineartechnik
Flach- / Schienenführungen
Profilschienenführungen
Kugel-Führungswagen
KWVE30-B-N-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
KWVE30-B-N-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Referenzen
ina:
KWVE30-B-N-V1-G3
rubix:
24966
hersteller:
0199761510240
ean:
4054362999454
Technische Zusammenfassung
Breite
99
mm
Länge
90
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : KWVE30-B-N-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B-N, niedriger Führungswagen, vierreihig
Technische Informationen
Attribute
Breite
99
mm
Länge
90
mm
Höhe auf Schiene
38
mm
Material
Stahl
Baugröße
30
mm
Zolltarifcode
84828000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
340,21
€
exkl. MwSt.
/
Stück
404,85
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen