Hülsenfreilauf
Innendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 26 mm |
Innendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 26 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | HFL |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 11400 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 8500 N |
Dichtung | Offen |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std