Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.570)
Lineartechnik
(12.067)
Antriebstechnik
(242.198)
Dichtungstechnik
(40.603)
Fluidtechnik
(89.004)
Befestigung / Montage
(82.677)
Bearbeitung
(39.338)
Werkzeug / Messtechnik
(21.855)
Wartung / Reparatur
(2.019)
Arbeitsschutz
(28.341)
Betriebsbedarf
(18.238)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lagertechnik
Wälzlager
Lauf- / Stütz- / Kurvenrollen
Lauf- / Zapfenrolle
LFE40X115-A1 Zapfen
LFE40X115-A1 Zapfen
Zapfen
Referenzen
ina:
LFE40X115-A1
rubix:
25756
hersteller:
0039177620000
ean:
4054366157584
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser
40
mm
Außendurchmesser
55
mm
Breite
55
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : LFE40X115-A1 Zapfen
Zapfen LFE..A1, exzentrische Zapfen für Laufrollen LFR
Zapfen LFE..A1, exzentrische Zapfen für Laufrollen LFR
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
40
mm
Außendurchmesser
55
mm
Breite
55
mm
Serie
LFE
Zolltarifcode
84831095
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
217,64
€
exkl. MwSt.
/
Stück
258,99
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen