LEAS 50 A Tandem-Wellenbock


Ewellix Tandem-Wellenblock LEAS

Referenzen
ewellix:LEAS 50 A
rubix:32655
hersteller:M/2201588
ean:7316577655820
LEAS 50 A Tandem-Wellenbock
Technische Zusammenfassung
SerieStandard serie ISO 3
Wellendurchmesser50 mm
Höhe96 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LEAS 50 A Tandem-Wellenbock


Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt. Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung -, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Wellenblöcke stützen die Welle nur an den Enden. Sie eignen sich zum flexiblen Aufbau von Lineartischen mit unterschiedlichen Längen und Breiten. Wellenstützen werden normalerweise über die gesamte Länge der Welle montiert und erfordern daher lineare Lagereinheiten in offener Ausführung. Für Quadro-Einheiten sind spezielle Wellenblöcke mit festem Wellenabstand erhältlich. Für die ISO-Serien 1 und 3 sind geeignete Designs erhältlich.

Wellenbock, Tandem, passend zu LQCD und LQCR

Stärken

∙ Einfache Montage mit geringem Wartungsaufwand
∙ Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen


Technische Informationen


Attribute
SerieStandard serie ISO 3
Wellendurchmesser50 mm
Höhe96 mm
Breite280 mm
Stärke30 mm
Zolltarifcode84879090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
228,99 exkl. MwSt.
/ Stück
272,50 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage