Super-Kugelbüchsen A, offen, R0671
Serie | KBA |
---|---|
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Serie | KBA |
---|---|
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Länge | 52 mm |
Dichtung | mit zwei integrierten Dichtungen |
Material | Stahl |
Zolltarifcode | 84839089 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std