Super-Kugelbüchsen A, offen, R0671
Serie | KBA |
---|---|
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Serie | KBA |
---|---|
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Länge | 31 mm |
Dichtung | mit zwei integrierten Dichtringen |
Material | Stahl |
Zolltarifcode | 84821010 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std