Ewellix Wellenunterstützung LRCC
Serie | LRCC |
---|---|
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 600 mm |
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt. Ewellix entwwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung -, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Wellenblöcke stützen die Welle nur an den Enden. Sie eignen sich zum flexiblen Aufbau von Linientischen mit unterschiedlichen Längen und Breiten. Wellenstützen werden normalerweise über die gesamte Länge der Welle montiert und erfordern daher lineare Lagereinheiten in offener Ausführung. Für Quadro-Einheiten sind spezielle Wellenblöcke mit festem Wellenabstand erhältlich. Für die ISO-Serien 1 und 3 sind geeignete Designs erhältlich.
Serie | LRCC |
---|---|
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 600 mm |
Breite | 52 mm |
Höhe | 32 mm |
Zolltarifcode | 84879059 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage