Ewellix Lineargleitlager LPAR
Serie | Standard serie ISO 3 |
---|---|
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Serie | Standard serie ISO 3 |
---|---|
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Länge | 165 mm |
Material | Stahl |
Tragzahl stat. C | 100000 N |
Tragzahl dyn. C0 | 290000 N |
Zolltarifcode | 84833080 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage