Linear-Sets mit Super-Kugelbüchsen A, offen, R1037
Serie | LSAO |
---|---|
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Serie | LSAO |
---|---|
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Länge | 43 mm |
Dichtung | mit zwei integrierten Dichtungen |
Material | Stahl |
Zolltarifcode | 84832000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std