Linear-Sets mit Super-Kugelbüchsen A, geschlossen, R1035
Serie | LSA |
---|---|
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Leichtes Präzisionsgehäuse (Aluminium)
Super-Linearbuchse A mit selbstausrichtender Funktion
Externe Dichtungen
Nachschmierbar
Serie | LSA |
---|---|
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Länge | 79 mm |
Dichtung | mit zwei integrierten Dichtringen |
Material | Stahl |
Zolltarifcode | 84832000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std